Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Werkzeugtasche, Breite: 280mm, Höhe: 300mm, Tiefe: 60mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Werkzeugtasche, Breite: 280mm, Höhe: 300mm, Tiefe: 60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9204600000

  • Höhe - 300 mm

  • Breite - 280 mm

  • Tiefe - 60 mm

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248671397

Sonepar Artikelnummer

120196291

Hersteller Artikelnummer

9204600000

Hersteller Typ

WZTE 20 LR

Hersteller Artikel Nr.:

9204600000

Höhe:

300 mm

Breite:

280 mm

Tiefe:

60 mm

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

63079098

Gewicht:

0.265 kg

Werkzeugtasche, Breite: 280 mm, Höhe: 300 mm, Tiefe: 60 mm. Werkzeugtasche zum Transport von Crimpwerkzeugen für Kabelschuhe,Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen.