Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Werkzeugtasche, Breite: 300mm, Höhe: 90mm, Tiefe: 60mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Werkzeugtasche, Breite: 300mm, Höhe: 90mm, Tiefe: 60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2544760000

  • Höhe - 90 mm

  • Breite - 300 mm

  • Tiefe - 60 mm

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118554724

Sonepar Artikelnummer

120691044

Hersteller Artikelnummer

2544760000

Hersteller Typ

SKAI TASCHE

Hersteller Artikel Nr.:

2544760000

Höhe:

90 mm

Breite:

300 mm

Tiefe:

60 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

42029298

Gewicht:

0.068 kg

Werkzeugtasche, Breite: 300 mm, Höhe: 90 mm, Tiefe: 60 mm. Werkzeugtasche zum Transport von Crimpwerkzeugen für Kabelschuhe,Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen.