Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Werkzeugtasche, Breite: 320mm, Höhe: 60mm, Tiefe: 220mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Werkzeugtasche, Breite: 320mm, Höhe: 60mm, Tiefe: 220mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2602170000

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 320 mm

  • Tiefe - 220 mm

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118613155

Sonepar Artikelnummer

120692097

Hersteller Artikelnummer

2602170000

Hersteller Typ

P BAG XL SET 7

Hersteller Artikel Nr.:

2602170000

Höhe:

60 mm

Breite:

320 mm

Tiefe:

220 mm

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

1.960 kg

Werkzeugtasche, Breite: 320 mm, Höhe: 60 mm, Tiefe: 220 mm. Werkzeugtasche zum Transport von Crimpwerkzeugen für Kabelschuhe,Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen.