Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Werkzeugtasche, Breite: 338mm, Höhe: 57mm, Tiefe: 261mm

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Werkzeugtasche, Breite: 338mm, Höhe: 57mm, Tiefe: 261mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1470940000

  • Höhe - 57 mm

  • Breite - 338 mm

  • Tiefe - 261 mm

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118278132

Sonepar Artikelnummer

120675122

Hersteller Artikelnummer

1470940000

Hersteller Typ

SET PZ 6 ROTO L RC

Hersteller Artikel Nr.:

1470940000

Höhe:

57 mm

Breite:

338 mm

Tiefe:

261 mm

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

1.593 kg

Werkzeugtasche, Breite: 338 mm, Höhe: 57 mm, Tiefe: 261 mm. Werkzeugtasche zum Transport von Crimpwerkzeugen für Kabelschuhe,Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen.