Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Wireless Access Point/Client, IEEE 802.11 a/b/g/n, EU-Model, IP30, 0 °C-60 °C

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Wireless Access Point/Client, IEEE 802.11 a/b/g/n, EU-Model, IP30, 0 °C-60 °C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2536600000

  • Herkunftsland - TW

  • Zolltarifnummer - 85176200

  • Gewicht - 0.330 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4050118548655

Sonepar Artikelnummer

120690890

Hersteller Artikelnummer

2536600000

Hersteller Typ

IE-WL-BL-AP-CL-EU

Hersteller Artikel Nr.:

2536600000

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.330 kg

WLAN Access Point. Industrielles IEEE 802.11 a/b/g WLAN-Modul für die drahtlose Kommunikation in Ethernet-Netzwerken. Das Gerät ist flexibel als Access Point, Client oder Bridge vewendbar. Die Spannungsversorgung kann alternativ über PoE (Power over Ethernet) erfolgen und ermöglicht so eine besonders einfache Integration in bestehende Infrastrukturen.