WEIDMÜLLER - Wireless Access Point/Client, IEEE 802.11 a/b/g/n, EU-Model, IP30, -40 °C-75 °C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2536650000
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 85176200
Gewicht - 0.330 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118548662
Sonepar Artikelnummer
120690891
Hersteller Artikelnummer
2536650000
Hersteller Typ
IE-WLT-BL-AP-CL-EU
Hersteller Artikel Nr.:
2536650000
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.330 kg
WLAN Access Point. Industrielles IEEE 802.11 a/b/g WLAN-Modul für die drahtlose Kommunikation in Ethernet-Netzwerken. Das Gerät ist flexibel als Access Point, Client oder Bridge vewendbar. Die Spannungsversorgung kann alternativ über PoE (Power over Ethernet) erfolgen und ermöglicht so eine besonders einfache Integration in bestehende Infrastrukturen.