Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Z-Reihe, 9pol. Steckverbinder, 8x beige 1x grün

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Z-Reihe, 9pol. Steckverbinder, 8x beige 1x grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1867160000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248475681

Sonepar Artikelnummer

120385534

Hersteller Artikelnummer

1867160000

Hersteller Typ

ZP 2.5/1AN/9 GN/BE

Hersteller Artikel Nr.:

1867160000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.028 kg

Stecker (Klemmen), Steckanschluss, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Anzahl Anschlüsse: 9, Polzahl: 9, Breite: 45.9 mm. Stecker für die zusätzliche Bestückung von Reihenklemmen. Schnell und einfach steckbar.