WEIDMÜLLER - Zeitrelais, 24...48 V DC, 24...230 V AC, 1 Wechsler (AgNi)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2496190000
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Funktion ansprechverzögert - Ja
Funktion rückfallverzögert - Ja
Zeitbereich - 0.05 .. 36000 s
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118506211
Sonepar Artikelnummer
120690022
Hersteller Artikelnummer
2496190000
Hersteller Typ
ITS 24-240VUC 1CO M7C
Hersteller Artikel Nr.:
2496190000
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Funktion ansprechverzögert:
Ja
Funktion rückfallverzögert:
Ja
Zeitbereich:
0.05 .. 36000 s
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
20.4 .. 264 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
20.4 .. 52.8 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
250 V
Betriebsspannung DC:
30 V
Geeignet für Hutschienenmontage:
Ja
Aufsteckbar auf Schütz:
Nein
Funktion einschaltwischend:
Ja
Funktion ausschaltwischend:
Ja
Funktion Stern/Dreieck:
Nein
Funktion Impulsformend:
Ja
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
Ja
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
Nein
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
Nein
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
Nein
Fernbedienung möglich:
Nein
Geeignet als Fernbedienung:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
20.4 .. 264 V
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
1
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
Nein
Mit Halbleiterausgang:
Nein
Werkstoff des Kontaktes:
Silber-Nickel (AgNi)
Betriebsspannung AC 60 Hz:
250 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
17.5 mm
Höhe:
98 mm
Tiefe:
57.9 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.044 kg


