WEIDMÜLLER - Zeitrelais Installationstechnik für Reiheneinbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8836630000
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Funktion ansprechverzögert - Nein
Funktion rückfallverzögert - Ja
Zeitbereich - 0.1 s
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4032248544264
Sonepar Artikelnummer
120694464
Hersteller Artikelnummer
8836630000
Hersteller Typ
JPTA100MS 24VDC PNP M12
Hersteller Artikel Nr.:
8836630000
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Funktion ansprechverzögert:
Nein
Funktion rückfallverzögert:
Ja
Zeitbereich:
0.1 s
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
18 .. 30 V
Betriebsspannung DC:
30 V
Aufsteckbar auf Schütz:
Nein
Funktion einschaltwischend:
Nein
Funktion ausschaltwischend:
Nein
Funktion Stern/Dreieck:
Nein
Funktion Impulsformend:
Nein
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
Nein
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
Nein
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
Nein
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
Nein
Fernbedienung möglich:
Nein
Geeignet als Fernbedienung:
Nein
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
1
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
Nein
Mit Halbleiterausgang:
Ja
Werkstoff des Kontaktes:
Silberzinnoxid (AgSnO2)
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
36 mm
Höhe:
14.4 mm
Tiefe:
83 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85411000
Gewicht:
0.050 kg


