WEIDMÜLLER - Zeitrelais Installationstechnik für Reiheneinbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2697280000
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Funktion ansprechverzögert - Ja
Funktion rückfallverzögert - Nein
Zeitbereich - 0.5 .. 360000 s
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118705294
Sonepar Artikelnummer
121051352
Hersteller Artikelnummer
2697280000
Hersteller Typ
TFIS 24-240VUC 1CO ON
Hersteller Artikel Nr.:
2697280000
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Funktion ansprechverzögert:
Ja
Funktion rückfallverzögert:
Nein
Zeitbereich:
0.5 .. 360000 s
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
20.4 .. 264 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
20.4 .. 264 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
250 V
Betriebsspannung DC:
30 V
Geeignet für Hutschienenmontage:
Ja
Aufsteckbar auf Schütz:
Nein
Funktion einschaltwischend:
Nein
Funktion ausschaltwischend:
Nein
Funktion Stern/Dreieck:
Nein
Funktion Impulsformend:
Nein
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
Nein
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
Nein
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
Nein
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
Nein
Fernbedienung möglich:
Nein
Geeignet als Fernbedienung:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
20.4 .. 264 V
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
1
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
Nein
Mit Halbleiterausgang:
Nein
Werkstoff des Kontaktes:
Silber-Nickel (AgNi)
Betriebsspannung AC 60 Hz:
250 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
17.5 mm
Höhe:
87 mm
Tiefe:
60 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.055 kg


