WEIDMÜLLER - Zubehoer für Klemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2224040000
Breite - 5.9 mm
Höhe - 17.6 mm
Tiefe - 1.6 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
18 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190967413
Sonepar Artikelnummer
120294434
Hersteller Artikelnummer
2224040000
Hersteller Typ
KOPL MCZ 1.5
Hersteller Artikel Nr.:
2224040000
Breite:
5.9 mm
Höhe:
17.6 mm
Tiefe:
1.6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Gehäuseart:
geschlossen
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Mit Abschirmung:
Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Gehäuse anreihbar:
Ja
Mit Lüftungsöffnungen:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


