WEIDMÜLLER - Zubehör, Sammelschiene, Kupfer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0280200000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190012953
Sonepar Artikelnummer
120071039
Hersteller Artikelnummer
0280200000
Hersteller Typ
NSCH 1M
Hersteller Artikel Nr.:
0280200000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74071000
Gewicht:
0.198 kg
Sammelschiene (Klemmen), natur, Höhe: 15 mm, Tiefe: 2 mm, Kupfer. Sammelschiene zur Zusammenführung von Leitern.


