WEIDMÜLLER - Zubehör, Sammelschiene, Kupfer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0348900000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Meter
Standardartikel
EAN
4008190024802
Sonepar Artikelnummer
120071048
Hersteller Artikelnummer
0348900000
Hersteller Typ
SSCH 10X3X1000 CU/SN
Hersteller Artikel Nr.:
0348900000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74071000
Gewicht:
0.234 kg
Sammelschiene (Klemmen), silber, Höhe: 1000 mm, Tiefe: 3 mm, Kupfer. Sammelschiene zur Zusammenführung von Leitern.


