Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Zubehör, Sammelschiene, Kupfer

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Zubehör, Sammelschiene, Kupfer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0571300000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190015039

Sonepar Artikelnummer

120071085

Hersteller Artikelnummer

0571300000

Hersteller Typ

SSCH 6X6X1000 CU/SN

Hersteller Artikel Nr.:

0571300000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

74071000

Gewicht:

0.320 kg

Sammelschiene (Klemmen), silber, Höhe: 1000 mm, Tiefe: 6 mm, Kupfer. Sammelschiene zur Zusammenführung von Leitern.