WEIDMÜLLER - Zubehör, Sammelschiene, Kupfer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1313600000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190052096
Sonepar Artikelnummer
120671584
Hersteller Artikelnummer
1313600000
Hersteller Typ
NSCH 2M
Hersteller Artikel Nr.:
1313600000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74071000
Gewicht:
0.228 kg
Sammelschiene (Klemmen), silber, Höhe: 15 mm, Tiefe: 2 mm, Kupfer. Sammelschiene zur Zusammenführung von Leitern.


