WEIDMÜLLER - Zubehör, Schienenhalter, Metall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1079900000
Polzahl - 1
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.037 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190379254
Sonepar Artikelnummer
120070705
Hersteller Artikelnummer
1079900000
Hersteller Typ
WSH 4 MT
Hersteller Artikel Nr.:
1079900000
Polzahl:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.037 kg
Sammelschienträger, grau, 85 °C, Breite: 13.5 mm, None, Metall, geschraubt. Schienenträger zur Befestigung von Sammelschienen.


