WEIDMÜLLER - Zubehör, Schienenhalter, Metall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1083100000
Polzahl - 1
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.174 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190053246
Sonepar Artikelnummer
120070709
Hersteller Artikelnummer
1083100000
Hersteller Typ
WSH 18 MT
Hersteller Artikel Nr.:
1083100000
Polzahl:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.174 kg
Sammelschienträger, grau, 85 °C, Breite: 13.5 mm, None, Metall, geschraubt. Schienenträger zur Befestigung von Sammelschienen.


