WEIDMÜLLER - Zubehör, Schienenhalter, PA 66

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0299860000
Polzahl - 1
Herkunftsland - RO
Zolltarifnummer - 85472000
Gewicht - 0.002 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
4008190135133
Sonepar Artikelnummer
120070517
Hersteller Artikelnummer
0299860000
Hersteller Typ
SH 1
Hersteller Artikel Nr.:
0299860000
Polzahl:
1
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.002 kg
Sammelschienträger, beige, 100 °C, Breite: 26 mm, V-2, Polyamid 66, geschraubt. Schienenträger zur Befestigung von Sammelschienen.


