WEIDMÜLLER - Zubehör, Schienenhalter, PA 66,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0401460000
Polzahl - 1
Herkunftsland - RO
Zolltarifnummer - 85472000
Gewicht - 0.004 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190188092
Sonepar Artikelnummer
120070555
Hersteller Artikelnummer
0401460000
Hersteller Typ
SO SH1
Hersteller Artikel Nr.:
0401460000
Polzahl:
1
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.004 kg
Sammelschienträger, grau, 100 °C, Breite: 24.5 mm, V-2, Polyamid 66, geschraubt. Schienenträger zur Befestigung von Sammelschienen.


