WEIDMÜLLER - Zubehör, Schienenhalter, PA 66 GF 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1068700000
Polzahl - 1
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.026 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190118389
Sonepar Artikelnummer
120070679
Hersteller Artikelnummer
1068700000
Hersteller Typ
WSH 1
Hersteller Artikel Nr.:
1068700000
Polzahl:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.026 kg
Sammelschienträger, dunkelbeige, 100 °C, Breite: 8 mm, HB, PA 66 GF 30, geschraubt. Schienenträger zur Befestigung von Sammelschienen.


