WEIDMÜLLER - Zubehör, Schienenhalter, Stahl, verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1340870000
Polzahl - 1
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.024 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4050118208863
Sonepar Artikelnummer
120672154
Hersteller Artikelnummer
1340870000
Hersteller Typ
SH 4C
Hersteller Artikel Nr.:
1340870000
Polzahl:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.024 kg
Sammelschienträger, silber, 85 °C, Breite: 15 mm, None, Stahl, verzinkt, Direktmontage. Schienenträger zur Befestigung von Sammelschienen.


