WEIDMÜLLER - Zubehör, Schienenhalter, Wemid

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1080100000
Polzahl - 1
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.010 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190965143
Sonepar Artikelnummer
120070706
Hersteller Artikelnummer
1080100000
Hersteller Typ
WSH 5
Hersteller Artikel Nr.:
1080100000
Polzahl:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.010 kg
Sammelschienträger, dunkelbeige, 120 °C, Breite: 8 mm, V-0, Wemid, gerastet. Schienenträger zur Befestigung von Sammelschienen.


