WEIDMÜLLER - Zubehör, Sonderklemme, Bemessungsquerschnitt: PA, blau, Sammelschiene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0475480000
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85472000
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190145668
Sonepar Artikelnummer
120290996
Hersteller Artikelnummer
0475480000
Hersteller Typ
IK 4 BL ZB4
Hersteller Artikel Nr.:
0475480000
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.001 kg
Klemmenabdeckung, silber, Polyamid 66, Höhe: 19 mm, Breite: 6 mm, Tiefe: 14.5 mm, V-2. Abdeckung für Klemmen als Schutz vor Berührung, Staub und Feuchtigkeit.


