Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Zugbügel (Sammelschiene)

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Zugbügel (Sammelschiene)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0502680000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Klemmbügel

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190004385

Sonepar Artikelnummer

120011662

Hersteller Artikelnummer

0502680000

Hersteller Typ

ZB 35K BL M6X16

Hersteller Artikel Nr.:

0502680000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Klemmbügel

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.019 kg

Zugbügel (Sammelschiene), Zugbügel, blau, 35 mm², Breite: 14 mm, M 6, Stahl. Elastischer Zugbügel zum Ausgleich der angeschlossenen Sammelschiene.