WEIDMÜLLER - Zugbügel (Sammelschiene)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1261300000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Klemmbügel
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4008190180201
Sonepar Artikelnummer
120070712
Hersteller Artikelnummer
1261300000
Hersteller Typ
ZB 10 F.10X3/10X5/10X10
Hersteller Artikel Nr.:
1261300000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Klemmbügel
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.009 kg
Zugbügel (Sammelschiene), Zugbügel, silber, 10 mm², Breite: 8 mm, M 4, Stahl. Elastischer Zugbügel zum Ausgleich der angeschlossenen Sammelschiene.


