WEIDMÜLLER - Zugbügel (Sammelschiene)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0459500000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Klemmbügel
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4008190032692
Sonepar Artikelnummer
120072142
Hersteller Artikelnummer
0459500000
Hersteller Typ
ZBE 6
Hersteller Artikel Nr.:
0459500000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Klemmbügel
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.007 kg
Zugbügel (Sammelschiene), Zugbügel, silber, 6 mm², Breite: 8 mm, M 4, Stahl. Elastischer Zugbügel zum Ausgleich der angeschlossenen Sammelschiene.


