Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Zugbügel (Sammelschiene)

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Zugbügel (Sammelschiene)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0475310000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Klemmbügel

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190008406

Sonepar Artikelnummer

120072144

Hersteller Artikelnummer

0475310000

Hersteller Typ

ZB 4K SW

Hersteller Artikel Nr.:

0475310000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Klemmbügel

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.004 kg

Zugbügel (Sammelschiene), Zugbügel, schwarz, Breite: 7 mm, M 3, Stahl. Elastischer Zugbügel zum Ausgleich der angeschlossenen Sammelschiene.