Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Zugbügel (Sammelschiene)

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Zugbügel (Sammelschiene)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0502860000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Klemmbügel

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4008190188795

Sonepar Artikelnummer

120072152

Hersteller Artikelnummer

0502860000

Hersteller Typ

ZB 16K GE/GN

Hersteller Artikel Nr.:

0502860000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Klemmbügel

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.009 kg

Zugbügel (Sammelschiene), Zugbügel, grün / gelb, 16 mm², Breite: 10 mm, M 4, Stahl. Elastischer Zugbügel zum Ausgleich der angeschlossenen Sammelschiene.