WEIDMÜLLER - Zugbügel (Sammelschiene)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0502880000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Klemmbügel
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4008190014186
Sonepar Artikelnummer
120072153
Hersteller Artikelnummer
0502880000
Hersteller Typ
ZB 16K BL
Hersteller Artikel Nr.:
0502880000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Klemmbügel
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.009 kg
Zugbügel (Sammelschiene), Zugbügel, blau, 16 mm², Breite: 10 mm, M 4, Stahl. Elastischer Zugbügel zum Ausgleich der angeschlossenen Sammelschiene.


