WEIDMÜLLER - Zugbügel (Sammelschiene)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0525960000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Klemmbügel
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4008190145026
Sonepar Artikelnummer
120072154
Hersteller Artikelnummer
0525960000
Hersteller Typ
ZBE 6K GE/GN
Hersteller Artikel Nr.:
0525960000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Klemmbügel
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.010 kg
Zugbügel (Sammelschiene), Zugbügel, grün / gelb, 6 mm², Breite: 8 mm, M 4, Stahl. Elastischer Zugbügel zum Ausgleich der angeschlossenen Sammelschiene.


