Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Zusatzanschluss (Klemmen), 10mm², Anzahl Anschlüsse: 1

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Zusatzanschluss (Klemmen), 10mm², Anzahl Anschlüsse: 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1802810000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248313754

Sonepar Artikelnummer

120293371

Hersteller Artikelnummer

1802810000

Hersteller Typ

WZAD 240

Hersteller Artikel Nr.:

1802810000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.018 kg

Zusatzanschluss (Klemmen), 10 mm², Anzahl Anschlüsse: 1. Zusatzanschluss zur Erweiterung der bestehenden Anschlüsse bei Klemmen.