Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEIDMÜLLER - Zusatzanschluss (Klemmen), 6mm², Anzahl Anschlüsse: 1

WEIDMÜLLER
kopierenkopieren
WEIDMÜLLER - Zusatzanschluss (Klemmen), 6mm², Anzahl Anschlüsse: 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1872720000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4032248663712

Sonepar Artikelnummer

120293897

Hersteller Artikelnummer

1872720000

Hersteller Typ

WZAD 50N

Hersteller Artikel Nr.:

1872720000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.026 kg

Zusatzanschluss (Klemmen), 6 mm², Anzahl Anschlüsse: 1. Zusatzanschluss zur Erweiterung der bestehenden Anschlüsse bei Klemmen.