Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEINZIERL - Doppelwippe schwarz

kopierenkopieren
WEINZIERL - Doppelwippe schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WZ-5518

  • Ausführung - zweiteilige Wippe

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260262775184

Sonepar Artikelnummer

121252278

Hersteller Artikelnummer

WZ-5518

Hersteller Typ

WZ-5518

Hersteller Artikel Nr.:

WZ-5518

Ausführung:

zweiteilige Wippe

Verwendung:

Schalter/Taster

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Nein

Farbe:

schwarz

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

Ja

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259080

Doppelwippe für Serie MATCH 55 (nur Wippen).