Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEINZIERL - Doppelwippe weiß mit Statusanzeige

kopierenkopieren
WEINZIERL - Doppelwippe weiß mit Statusanzeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WZ-5520

  • Ausführung - zweiteilige Wippe

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Ja

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260262775207

Sonepar Artikelnummer

121252280

Hersteller Artikelnummer

WZ-5520

Hersteller Typ

WZ-5520

Hersteller Artikel Nr.:

WZ-5520

Ausführung:

zweiteilige Wippe

Verwendung:

Schalter/Taster

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Ja

Farbe:

weiß

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

Ja

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259080

Doppelwippe mit Statusanzeige für Serie MATCH 55 (nur Wippen).