Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEINZIERL - Einfachwippe weiß mit Statusanzeige

kopierenkopieren
WEINZIERL - Einfachwippe weiß mit Statusanzeige

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WZ-5519

  • Ausführung - einteilige Wippe

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Ja

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260262775191

Sonepar Artikelnummer

121252279

Hersteller Artikelnummer

WZ-5519

Hersteller Typ

WZ-5519

Hersteller Artikel Nr.:

WZ-5519

Ausführung:

einteilige Wippe

Verwendung:

Schalter/Taster

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Ja

Farbe:

weiß

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

Ja

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259080

Wippe mit Statusanzeige für Serie MATCH 55 (nur Wippen).