Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEINZIERL - Jalousie-Relais für Multi IO570/IO580 230 V 6 A REG

kopierenkopieren
WEINZIERL - Jalousie-Relais für Multi IO570/IO580 230 V 6 A REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WZ-5322

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85369095

  • Gewicht - 0.050 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260262773227

Sonepar Artikelnummer

120964372

Hersteller Artikelnummer

WZ-5322

Hersteller Typ

5322

Hersteller Artikel Nr.:

WZ-5322

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.050 kg

Die Multi IO Extension Shutter 592 für Jalousie wurde speziell für die Steuerung von Jalousien und Rollladen entwickelt. Die Doppelrelais werden an nur einen Ausgang eines KNX TP Multi IO 570 oder KNX IP Multi IO 580 angeschlossen. Die Richtungsansteuerung der Relais-Ausgänge erfolgt automatisch durch das KNX Multi IO mittels einer definierten Spannungsunterbrechung des Haltestroms. Die Ausgänge sind elektro-mechanisch gegeneinander verriegelt, um einen Motorschaden zu verhindern. Die Multi IO Extension Shutter 592 besitzt eine integrierte Sicherung zum Schutz hochwertiger Betriebsmittel.