Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEINZIERL - Klemmblock für 24 V Tastsensor

kopierenkopieren
WEINZIERL - Klemmblock für 24 V Tastsensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WZ-5413

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.001 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260262774132

Sonepar Artikelnummer

120964397

Hersteller Artikelnummer

WZ-5413

Hersteller Typ

5413

Hersteller Artikel Nr.:

WZ-5413

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.001 kg

Der optionale Klemmblock für den 24V Push Button 436 ermöglicht den schraubenlosen Anschluss von Leitungen mit einem Querschnitt von bis zu 0,75 mm².