Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEINZIERL - KNX Binäreingang IO411.1secure 4-fach potentialfrei REG

kopierenkopieren
WEINZIERL - KNX Binäreingang IO411.1secure 4-fach potentialfrei REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WZ-5514

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - REG

  • Anzahl der Eingänge - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260262775146

Sonepar Artikelnummer

121252276

Hersteller Artikelnummer

WZ-5514

Hersteller Typ

WZ-5514

Hersteller Artikel Nr.:

WZ-5514

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

REG

Anzahl der Eingänge:

4

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Mit Busankopplung:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Kompakter Binäreingang mit 4 Kanälen zur Steuerung von Licht, Jalousien usw.