Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEINZIERL - KNX Dimmaktor 1fach mit Binäreingang 2fach REG

kopierenkopieren
WEINZIERL - KNX Dimmaktor 1fach mit Binäreingang 2fach REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WZ-5312

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - Dimmaktor

  • Montageart - REG

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260262773128

Sonepar Artikelnummer

120964369

Hersteller Artikelnummer

WZ-5312

Hersteller Typ

5312

Hersteller Artikel Nr.:

WZ-5312

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Dimmaktor

Montageart:

REG

Anzahl der Ausgänge:

1

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Mit Busankopplung:

Ja

Busmodul abnehmbar:

Nein

Nebenstelleneingang:

Ja

Vor Ort-/Handbedienung:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Leistungszusatz verwendbar:

Nein

Lastart:

universal und LED Retrofit

Parallel-Betrieb möglich:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.060 kg

Der KNX IO 530 (1D2I) ist ein kompakter Netzdimmer für 230 V ~ mit einem Ausgang und zwei Binäreingängen. Der Dimmaktor unterstützt Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt und eignet sich somit für alle dimmbaren 230 V Leuchtmittel (z.B. Glühlampen, dimmbare LED Leuchten, Halogenleuchten). Der Dimmkanal bietet verschiedene Komfortfunktionen, darunter Szenen, Automatik, Schlummerfunktion, Treppenlicht und Sequenzer. Die Eingänge können über konventionelle Schalter mit einer externen Spannung von 230 V angesteuert werden. Zusätzlich zu dem Ausgang- und Eingangskanälen enthält das Gerät 16 unabhängige Logik- oder Zeitfunktionen. Zwei Taster und drei LEDs auf der Gerätefront ermöglichen eine lokale Bedienung und die Visualisierung des Gerätezustands.