Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEINZIERL - KNX IO520 Jalousieaktor 1fach mit Binäreingang 2fach 12-230 V REG

kopierenkopieren
WEINZIERL - KNX IO520 Jalousieaktor 1fach mit Binäreingang 2fach 12-230 V REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WZ-5225

  • Bussystem KNX - Ja

  • Montageart - REG

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

  • Mit Busankopplung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260262772251

Sonepar Artikelnummer

120588411

Hersteller Artikelnummer

WZ-5225

Hersteller Typ

WZ-5225

Hersteller Artikel Nr.:

WZ-5225

Bussystem KNX:

Ja

Montageart:

REG

Breite in Teilungseinheiten:

1

Mit Busankopplung:

Ja

Busmodul abnehmbar:

Nein

Vor Ort-/Handbedienung:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Schaltstrom ohmsch:

3.5 A

Max. Anzahl der Jalousieausgänge:

1

Mit Schaltfunktion:

Nein

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.050 kg

Der KNX IO 520 (1J2I) ist ein kompakter Jalousie-Aktor mit zwei zusätzlichen Binäreingängen. Der Aktor dient zur Ansteuerung einer Jalousie, eines Rollladen oder auch eines Antriebes für Fenster oder Markisen. Die Relaiskontakte sind gegeneinander elektrisch verriegelt. Die Eingänge können über konventionelle Schalter mit einer externen Spannung von 12 bis 230 V angesteuert werden. Im unkonfigurierten Zustand steuern die Binäreingänge den Aktorkanal. Durch Konfiguration mit der ETS Software können die Binäreingänge unabhängig verwendet werden. Zwei Taster und drei LEDs ermöglichen eine lokale Bedienung und eine Visualisierung des Gerätezustands. Zusätzlich zu den Ausgang- und Eingangskanälen enthält das Gerät 16 unabhängige Logik- oder Zeitfunktionen.