Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEINZIERL - KNX IP Datenschnittstelle IP731 REG

kopierenkopieren
WEINZIERL - KNX IP Datenschnittstelle IP731 REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WZ-5242

  • Bussystem KNX - Ja

  • Montageart - REG

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260262772428

Sonepar Artikelnummer

120964361

Hersteller Artikelnummer

WZ-5242

Hersteller Typ

5242

Hersteller Artikel Nr.:

WZ-5242

Bussystem KNX:

Ja

Montageart:

REG

Breite in Teilungseinheiten:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Busankopplung:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.050 kg

Das KNX IP Interface 731 in kompaktem Design mit einer Breite von nur 1 TE (18 mm) wird über den KNX Bus mit Spannung versorgt. Das Gerät dient als Schnittstelle zwischen IP und KNX und kann als Programmierschnittstelle für die ETS® verwendet werden. Von jedem Punkt im LAN kann auf den KNX Bus zugegriffen werden. Mit dem KNX IP Interface 731 ist auch eine Bus Programmierung über das Internet möglich. Die Taster und LEDs auf dem Gerät erlauben eine lokale Diagnose des aktuellen Betriebszustands und eventueller Kommunikationsfehler.