Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEINZIERL - KNX IP Gateway BAOS 774.1 secure REG

kopierenkopieren
WEINZIERL - KNX IP Gateway BAOS 774.1 secure REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WZ-5475

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - Medienkoppler

  • Montageart - REG

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260262774750

Sonepar Artikelnummer

121252268

Hersteller Artikelnummer

WZ-5475

Hersteller Typ

WZ-5475

Hersteller Artikel Nr.:

WZ-5475

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Medienkoppler

Montageart:

REG

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Mit LED-Anzeige:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

KNX IP Schnittstelle zum KNX Bus, sowohl auf Telegrammebene (KNXnet/IP Tunnelling) als auch auf Datenpunktebene (KNX application layer). Damit können Clients direkt über TCP/IP mit einem binären Protokoll auf Gruppenobjekte zugreifen. Das Gerät unterstützt KNX Security und BAOS Security.