Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEINZIERL - KNX IP Gateway BAOS 774 REG

kopierenkopieren
WEINZIERL - KNX IP Gateway BAOS 774 REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WZ-5263

  • Bussystem KNX - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85176200

  • Gewicht - 0.050 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260262772633

Sonepar Artikelnummer

120456852

Hersteller Artikelnummer

WZ-5263

Hersteller Typ

WZ-5263

Hersteller Artikel Nr.:

WZ-5263

Bussystem KNX:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.050 kg

Das KNX IP BAOS 774 ist eine universelle Schnittstelle für den KNX Installations Bus. BAOS steht für „Bus Access und Object Server“. Kommunikation zum KNX ist sowohl auf Telegrammebene (KNXnet/IP Tunneling) als auch auf Datenpunktebene (KNX Application Layer) möglich. Clients können über ein binäres Protokoll (TCP/IP oder UDP/IP) oder über JSON (Java Script Object Notation) Web Services direkt auf Gruppenobjekte zugreifen. Das Gerät wird mit der ETS konfiguriert und unterstützt bis zu 1000 Gruppenobjekte. Die Hauptanwendung des KNX IP BAOS ist die Verbindung von nicht-KNX Geräten und Anwendungen mit dem KNX Bus. Eine Implementierung des BAOS Protokolls ermöglicht die vollständige Integration in das KNX System einschließlich der ETS Unterstützung. Der generische ETS Datenbankeintrag stellt eine flache Liste von Datenpunkten und Parametern zur Verfügung. Er kann für eine schnelle Integration und für Entwicklungs-zwecke verwendet werden. Es können individuelle ETS Datenbankeinträge von OEM Herstellern erstellt werden. Die Taster dienen zur Diagnose. Die LEDs zeigen Betriebszustände sowie Kommunikationsfehler am Bus an. Die Spannungsversorgung erfolgt über den KNX Bus.