WEINZIERL - KNX IP Multi IO580 48-Kanal REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WZ-5238
Schutzart (IP) - IP20
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 0.260 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4260262772381
Sonepar Artikelnummer
120964360
Hersteller Artikelnummer
WZ-5238
Hersteller Typ
5238
Hersteller Artikel Nr.:
WZ-5238
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.260 kg
Das KNX IP Multi IO 580 (48I/O) ist ein universelles Ein- und Ausgangsmodul für die Gebäudesteuerung. Es bietet 48 digitale Kanäle. Jeder Kanal kann als binärer Eingang oder als binärer Ausgang verwendet werden. Die Peripherie (z.B. Relais) wird durch eine externe Spannungsversorgung (24 V⎓) gespeist. Eingangskanäle können zur Steuerung z.B. von Leuchten oder Jalousien über KNX verwendet werden. Sie können aber auch als Impulszähler – beispielsweise für Energiezähler – konfiguriert werden. Ausgangskanäle können direkt Signal LEDs, externe Koppelrelais (z.B. Multi IO Extension Switch 590) oder Jalousierelais (Multi IO Extension Switch 592) ansteuern. Das Gerät arbeitet unter Verwendung des Mediums KNX IP. Es erscheint in der ETS (Version 4.2 oder höher) wie gewohnt mit Parametern und Kommunikationsobjekten. Auch die KNX- Adressierung, basierend auf physikalischer Adresse und Gruppenadressen, bleibt unverändert. Ein gut ablesbares OLED Display auf der Frontseite erlaubt eine manuelle Bedienung, um die Installation zu testen.


