Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEINZIERL - KNX IP Router IP751 REG

kopierenkopieren
WEINZIERL - KNX IP Router IP751 REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WZ-5243

  • Bussystem KNX - Ja

  • Montageart - REG

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260262772435

Sonepar Artikelnummer

120964362

Hersteller Artikelnummer

WZ-5243

Hersteller Typ

5243

Hersteller Artikel Nr.:

WZ-5243

Bussystem KNX:

Ja

Montageart:

REG

Breite in Teilungseinheiten:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Busankopplung:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.050 kg

Der KNX IP Router 751 in kompaktem Design mit einer Breite von nur 1 TE (18 mm) wird über den KNX Bus mit Spannung versorgt. Das Gerät ermöglicht die Weiterleitung von Telegrammen zwischen verschiedenen Linien über ein LAN (IP) als schnellen Backbone und ist damit eine Alternative zu einem KNX Linienkoppler. Parallel dazu kann der KNX IP Router 751 als Programmierschnittstelle für die ETS® verwendet werden. Der KNX IP Router 751 verfügt über eine umfassende Filtertabelle und einen großen Buffer für Telegramme. Die Taster und LEDs auf dem Gerät erlauben eine lokale Diagnose des aktuellen Betriebszustands und eventueller Kommunikationsfehler.