Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEINZIERL - KNX IP Visualisierung und Gateway BAOS 777 REG

kopierenkopieren
WEINZIERL - KNX IP Visualisierung und Gateway BAOS 777 REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WZ-5193

  • Bussystem KNX - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85176200

  • Gewicht - 0.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260262771933

Sonepar Artikelnummer

120964356

Hersteller Artikelnummer

WZ-5193

Hersteller Typ

5193

Hersteller Artikel Nr.:

WZ-5193

Bussystem KNX:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.100 kg

Das KNX IP BAOS 777 ist ein leistungsfähiges Multifunktionsgerät für die KNX Installation. Es vereint folgende Funktionalitäten in sich: Visualisierung und Steuerung, E-Mail-Funktion, Date & Time Server (NTP) Synchronisierung, Zeitschaltuhr mit Astrotimer, KNX IP Interface (KNXnet/IP) Das KNX IP BAOS 777 ist eine on-site Lösung, die mit der ETS sehr einfach zu integrieren ist. Das Gerät benötigt weder eine Cloud-Anbindung noch eine App. Im Betrieb fallen keine weiteren Kosten an. Die KNX Konfiguration erfolgt ausschließlich mit der ETS Software – eine zusätzliche Software wird nicht benötigt. Anwenderbezogene Einstellungen wie E Mail oder Timerfunktionen können im Web-Frontend vom Benutzer eingestellt werden. Best in Class: das KNX IP BAOS 777 stellt eine leistungsfähiges Residential Gateway für die Gebäudesteuerung mit kleinster Baugröße und minimalen Stromverbrauch dar.