Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEINZIERL - KNX Jalousieaktor 6-fach IO 522 secure

kopierenkopieren
WEINZIERL - KNX Jalousieaktor 6-fach IO 522 secure

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WZ-5496

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - REG

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260262774965

Sonepar Artikelnummer

121252271

Hersteller Artikelnummer

WZ-5496

Hersteller Typ

WZ-5496

Hersteller Artikel Nr.:

WZ-5496

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

REG

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

6

Mit Busankopplung:

Ja

Vor Ort-/Handbedienung:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Max. Anzahl der Jalousieausgänge:

6

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Der Aktor wird zur Ansteuerung einer Jalousie, eines Rollladens oder eines Fensterantriebs verwendet. Die Ausgänge sind elektromechanisch gegeneinander verriegelt, um einen Motordefekt zu verhindern.