Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEINZIERL - KNX Linienkoppler REG 650.1 secure

kopierenkopieren
WEINZIERL - KNX Linienkoppler REG  650.1 secure

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WZ-5451

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - REG

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260262774514

Sonepar Artikelnummer

121220130

Hersteller Artikelnummer

WZ-5451

Hersteller Typ

WZ-5451

Hersteller Artikel Nr.:

WZ-5451

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

REG

Breite in Teilungseinheiten:

1

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.080 kg

Der KNX LineCoupler 650.1 secure ist ein KNX Linienkoppler in kompakter Bauweise. Er verbindet zwei KNX Segmente (z.B. eine KNX Linie mit einem KNX Bereich). Das Gerät besitzt eine erweiterte Filtertabelle für Hauptgruppe 0…31 und gewährleistet eine galvanische Trennung zwischen den Linien. Der Koppler unterstützt KNX Data Security und KNX Long Frames. Er ist kompatibel mit der ETS Software ab Version 5. Mit der Produktdatenbank für ETS 6 bietet das Gerät auch die Funktionalität von Security Proxy und Segment Coupler. Die Taster auf der Frontseite ermöglichen, die Telegrammfilter für Testzwecke zu deaktivieren. Die LEDs zeigen Betriebszustände sowie Kommunikationsfehler am Bus an. Die Spannungsversorgung erfolgt über den KNX Bus (Hauptlinie).