Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEINZIERL - KNX Modbus RTU Gateway 886.1 secure REG

kopierenkopieren
WEINZIERL - KNX Modbus RTU Gateway 886.1 secure REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WZ-5498

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - M-Bus

  • Ausführung - RS-485

  • Montageart - REG

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260262774989

Sonepar Artikelnummer

121220131

Hersteller Artikelnummer

WZ-5498

Hersteller Typ

WZ-5498

Hersteller Artikel Nr.:

WZ-5498

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

M-Bus

Ausführung:

RS-485

Montageart:

REG

Breite in Teilungseinheiten:

1

Anzahl der Kanäle:

1

Mit LED-Anzeige:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.080 kg

Das KNX Modbus RTU Gateway 886.1 secure ist ein kompaktes Gateway zwischen KNX TP und Modbus RTU mit 250 frei konfigurierbaren Kanälen. Das Gerät ermöglicht eine einfache Integration von Modbus-Geräten, die das RTU-Protokoll über RS-485 unterstützen und kann als Modbus-Master oder -Slave fungieren. Als Master kann das Gerät bis zu 25 Slave-Geräte adressieren. Die Zuordnung zwischen KNX-Objekten und Modbus-Registern kann über Parameter in der ETS konfiguriert werde. Es ist keine weitere Software erforderlich. Zwei Taster und drei LEDs ermöglichen eine lokale Bedienung und eine Visualisierung des Gerätezustands. Der KNX Bus und Modbus sind galvanisch voneinander getrennt. Die Spannungsversorgung erfolgt über den KNX Bus. Das Gerät unterstützt KNX Security.