Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WEINZIERL - KNX-RF EnOcean Taster secure Serie MATCH 55

kopierenkopieren
WEINZIERL - KNX-RF EnOcean Taster secure Serie MATCH 55

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WZ-5530

  • Bussystem KNX - Nein

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Betätigungspunkte - 4

  • Anzahl der Tasten - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4260262775306

Sonepar Artikelnummer

121252285

Hersteller Artikelnummer

WZ-5530

Hersteller Typ

WZ-5530

Hersteller Artikel Nr.:

WZ-5530

Bussystem KNX:

Nein

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Betätigungspunkte:

4

Anzahl der Tasten:

2

Bussystem KNX-RF (Funk):

Ja

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Funk bidirektional:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365011

KNX Funktaster der Serie MATCH 55, mit integriertem Busankoppler. Der drahtlose Taster bietet Unterstützung für EnOcean und KNX RF in einem Gerät. Das Gerät arbeitet im EnOcean Modus ohne Konfiguration (EnOcean Security wird über eine einfache Tasterkombination ktiviert). Durch die Konfiguration mit der ETS schaltet der Taster in den KNX RF Modus und bietet eine optionale Unterstützung von KNX Security.